SIGNIFY ITALY SPA - PHLTUV25MINI TUV 25W FAM/10X25BOX - TUV25MINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der UV-Strahlung - UV-C
Schwarzlichtlampe - nein
Geeignet zur Luftdesinfektion - ja
Geeignet zur Wasserdesinfektion - ja
Geeignet für persönliches Wohlbefinden - nein
Packung
250 ST
EAN
8711500889058
Artikelnummer
PHLTUV25MINI
Herstellernummer
TUV25MINI
Hersteller
PHI
Art der UV-Strahlung:
UV-C
Schwarzlichtlampe:
nein
Geeignet zur Luftdesinfektion:
ja
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
ja
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
nein
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
nein
Geeignet für medizinische Anwendungen:
nein
Geeignet zur Reprografie:
nein
Geeignet zur Körperbräunung:
nein
Gesamtlänge:
531.1 mm
Durchmesser:
16 mm
Lampenform:
Stab
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Sockel:
G5
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Integrierter Starter:
nein
Dimmbar:
ja
Lampenleistung:
23 W
Lampenspannung:
82...82 V
Brennstellung:
beliebig
Mittlere Nennlebensdauer:
9000 h
Quecksilbergehalt:
4.4 mg




