SIGNIFY ITALY SPA - PHLTUV25 TUV 25W 1SL/25 - TUV25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der UV-Strahlung - UV-C
Schwarzlichtlampe - nein
Geeignet zur Luftdesinfektion - ja
Geeignet zur Wasserdesinfektion - ja
Geeignet für persönliches Wohlbefinden - nein
Packung
25 ST
EAN
8711500641618
Artikelnummer
PHLTUV25
Herstellernummer
TUV25
Hersteller
PHI
Art der UV-Strahlung:
UV-C
Schwarzlichtlampe:
nein
Geeignet zur Luftdesinfektion:
ja
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
ja
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
nein
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
nein
Geeignet für medizinische Anwendungen:
nein
Geeignet zur Reprografie:
nein
Geeignet zur Körperbräunung:
nein
Gesamtlänge:
451.6 mm
Durchmesser:
28 mm
Lampenform:
Stab
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Sockel:
G13
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Integrierter Starter:
nein
Dimmbar:
ja
Lampenleistung:
25 W
Lampenspannung:
44...52 V
Brennstellung:
beliebig
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
25 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
9000 h
Quecksilbergehalt:
2 mg