SIGNIFY ITALY SPA - PHLTL5C4083 MASTER TL5 CIRCULAR 40W/830 1CT/10 - TL5C4083

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 40.5 W
Sockel - 2GX13
Länge - 305 mm
Farbtemperatur - 3000 K
Lichtstrom - 3300 lm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8711500640970
Artikelnummer
PHLTL5C4083
Herstellernummer
TL5C4083
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
40.5 W
Sockel:
2GX13
Länge:
305 mm
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtstrom:
3300 lm
Lampenform:
Ring
Lichtfarbe:
830
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
18 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
allgemein
Starterloser Betrieb:
nein
Ringdurchmesser:
305 mm
Lampenlichtausbeute:
81 lm/W
Interner Reflektor:
nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
nein
Lampenbezeichnung:
sonstige
Schnellstart:
ja
Doppelwandig:
nein
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Vollspektrumlampe:
nein
Zündstreifen:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
12000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
44 kWh
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Ein SIGNIFY ITALY SPA Produkt
Entdecken Sie die SIGNIFY ITALY SPA-Serie


