Startseite
Nicht mehr in Produktion

SIGNIFY ITALY SPA - PHLTL5C2283 MASTER TL5 CIRCULAR 22W/830 1CT/10 - TL5C2283

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLTL5C2283 MASTER TL5 CIRCULAR 22W/830 1CT/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 23.5 W

  • Lichtstrom - 1800 lm

  • Sockel - 2GX13

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Farbtemperatur - 3000 K

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8711500640963

Artikelnummer

PHLTL5C2283

Herstellernummer

TL5C2283

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

23.5 W

Lichtstrom:

1800 lm

Sockel:

2GX13

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

3000 K

Lampenform:

Ring

Lampenlichtausbeute:

77 lm/W

Lichtfarbe:

830

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Rohrdurchmesser:

18 mm

Länge:

230 mm

Ringdurchmesser:

230 mm

Interner Reflektor:

nein

Ausstrahlungswinkel:

0 °

Farbe:

weiß

Anwendung:

allgemein

Splitterschutz:

nein

Zündstreifen:

nein

Schnellstart:

ja

Starterloser Betrieb:

nein

Vollspektrumlampe:

nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Doppelwandig:

nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

24 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

12000 h

Lampenbezeichnung:

sonstige

Questa lampada TL5 circolare (diametro tubo 16 mm) offre possibilità di design estese. Il tubo sottile consente di creare apparecchi per illuminazione estremamente piatti e rende possibile la distribuzione della luce in tutte le direzioni. È adatta a unavasta gamma di applicazioni professionali e semi-professionali ed è ideale per l'uso in negozi, uffici e aree pubbliche con layout non convenzionali.