SIGNIFY ITALY SPA - PHLTL55484 MASTER TL5 HO 54W/840 SLV/20 - TL55484

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 54.4 W
Sockel - G5
Länge - 1163.2 mm
Farbtemperatur - 4000 K
Lichtstrom - 4500 lm
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8711500643186
Artikelnummer
PHLTL55484
Herstellernummer
TL55484
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
54.4 W
Sockel:
G5
Länge:
1163.2 mm
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtstrom:
4500 lm
Lampenform:
Stab
Lichtfarbe:
840
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
17 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
allgemein
Starterloser Betrieb:
ja
Ringdurchmesser:
0 mm
Lampenlichtausbeute:
92 lm/W
Interner Reflektor:
nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
nein
Lampenbezeichnung:
T5
Schnellstart:
ja
Doppelwandig:
nein
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Vollspektrumlampe:
nein
Zündstreifen:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
55 kWh
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Ein SIGNIFY ITALY SPA Produkt
Entdecken Sie die SIGNIFY ITALY SPA-Serie