SIGNIFY ITALY SPA - PHLTL55483 MASTER TL5 HO 54W/830 SLV/20 - TL55483

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 54 W
Lichtstrom - 4500 lm
Sockel - G5
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Farbtemperatur - 3000 K
Packung
1 ST
Produktserien
MASTER TL5 HO (High Output)
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8711500643162
Artikelnummer
PHLTL55483
Herstellernummer
TL55483
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
54 W
Lichtstrom:
4500 lm
Sockel:
G5
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
3000 K
Lampenform:
Stab
Lampenlichtausbeute:
92 lm/W
Lichtfarbe:
830
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Rohrdurchmesser:
17 mm
Länge:
1163.2 mm
Ringdurchmesser:
0 mm
Interner Reflektor:
nein
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Farbe:
weiß
Anwendung:
allgemein
Splitterschutz:
nein
Zündstreifen:
nein
Schnellstart:
ja
Starterloser Betrieb:
ja
Vollspektrumlampe:
nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Doppelwandig:
nein
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
59 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Lampenbezeichnung:
T5


