SIGNIFY ITALY SPA - PHLTL53583 MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/20 - TL53583

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 34.9 W
Sockel - G5
Länge - 1463.2 mm
Farbtemperatur - 3000 K
Lichtstrom - 3315 lm
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8711500611031
Artikelnummer
PHLTL53583
Herstellernummer
TL53583
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
34.9 W
Sockel:
G5
Länge:
1463.2 mm
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtstrom:
3315 lm
Lampenform:
Stab
Lichtfarbe:
830
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
17 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
allgemein
Starterloser Betrieb:
ja
Ringdurchmesser:
0 mm
Lampenlichtausbeute:
101 lm/W
Interner Reflektor:
nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
nein
Lampenbezeichnung:
T5
Schnellstart:
ja
Doppelwandig:
nein
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Vollspektrumlampe:
nein
Zündstreifen:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
24000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
35 kWh
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Ein SIGNIFY ITALY SPA Produkt
Entdecken Sie die SIGNIFY ITALY SPA-Serie