Startseite
Nicht mehr in Produktion

SIGNIFY ITALY SPA - PHLTL52886 MASTER TL5 HE 28W/865 SLV/40 - TL52886

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLTL52886 MASTER TL5 HE 28W/865 SLV/40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 28.1 W

  • Lichtstrom - 2500 lm

  • Sockel - G5

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Farbtemperatur - 6500 K

Packung

  • 40 ST

Produktserien

MASTER TL5 HE (High Efficiency)

EAN

8711500867612

Artikelnummer

PHLTL52886

Herstellernummer

TL52886

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

28.1 W

Lichtstrom:

2500 lm

Sockel:

G5

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

6500 K

Lampenform:

Stab

Lampenlichtausbeute:

96 lm/W

Lichtfarbe:

865

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Rohrdurchmesser:

17 mm

Länge:

1163.2 mm

Ringdurchmesser:

0 mm

Interner Reflektor:

nein

Ausstrahlungswinkel:

0 °

Farbe:

weiß

Anwendung:

allgemein

Splitterschutz:

nein

Zündstreifen:

nein

Schnellstart:

ja

Starterloser Betrieb:

ja

Vollspektrumlampe:

nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Doppelwandig:

nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

29 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

24000 h

Lampenbezeichnung:

T5

Questa lampada TL5 (diametro tubo 16 mm) è contraddistinta da un'efficacia luminosa elevata, che risulta in un basso consumo energetico. La lampada TL5 High Efficiency offre eccellente mantenimento lumen e buona resa dei colori. Le aree di applicazione includono uffici, industria, edifici pubblici e amministrativi, scuole, ospedali e illuminazione di impianti sportivi al coperto.