SIGNIFY ITALY SPA - PHLTL1110 ACTINIC BL TL 11W/10 - TL1110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G5
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe
Art der UV-Strahlung - UV-A
Lampenleistung - 11 W
Gesamtlänge - 226.3 mm
Packung
25 ST
Produktserien
Attiniche BL
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8711500951458
Artikelnummer
PHLTL1110
Herstellernummer
TL1110
Hersteller
PHI
Sockel:
G5
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Art der UV-Strahlung:
UV-A
Lampenleistung:
11 W
Gesamtlänge:
226.3 mm
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
ja
Schwarzlichtlampe:
nein
Durchmesser:
16 mm
Lampenspannung:
31...37 V
Lampenform:
Stab
Geeignet zur Luftdesinfektion:
nein
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
nein
Geeignet für medizinische Anwendungen:
nein
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
nein
Geeignet zur Reprografie:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Geeignet zur Körperbräunung:
nein
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Integrierter Starter:
nein
Dimmbar:
nein
Brennstellung:
beliebig
Quecksilbergehalt:
4.4 mg



