SIGNIFY ITALY SPA - PHLSONTPLUS70 MST SON-T PIA PLUS 70W/220 E27 1SL/12 - SONTPLUS70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 73 W
Lichtstrom - 6600 lm
Sockel - E27
Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt
Farbwiedergabeindex CRI - 20-39
Packung
1 ST
EAN
8711500192660
Artikelnummer
PHLSONTPLUS70
Herstellernummer
SONTPLUS70
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
73 W
Lichtstrom:
6600 lm
Sockel:
E27
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Farbtemperatur:
2000 K
Lampenlichtausbeute:
91 lm/W
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Quecksilberfrei:
nein
Gesamtlänge:
152 mm
Durchmesser:
35 mm
Anzahl der Brenner:
1
Pflanzenbelichtung:
nein
Ausführung:
klar
Ersatz für Quecksilberdampflampe:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
73 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Lampenbezeichnung:
sonstige


