Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLSONTPLUS600 MST SON-T PIA PLUS 600W/220 E40 1SL/12 - SONTPLUS600

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLSONTPLUS600 MST SON-T PIA PLUS 600W/220 E40 1SL/12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 605 W

  • Lichtstrom - 89000 lm

  • Sockel - E40

  • Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt

  • Farbwiedergabeindex CRI - 20-39

Packung

  • 12 ST

EAN

8711500197429

Artikelnummer

PHLSONTPLUS600

Herstellernummer

SONTPLUS600

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

605 W

Lichtstrom:

89000 lm

Sockel:

E40

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Farbtemperatur:

2000 K

Lampenlichtausbeute:

148 lm/W

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Quecksilberfrei:

nein

Gesamtlänge:

283 mm

Durchmesser:

47 mm

Anzahl der Brenner:

1

Pflanzenbelichtung:

nein

Ausführung:

klar

Ersatz für Quecksilberdampflampe:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

665 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Lampenbezeichnung:

sonstige

Lampada al sodio ad alta pressione con bulbo esterno tubolare trasparente, emissione elevata e lunga durata affidabile