SIGNIFY ITALY SPA - PHLSONTPLUS400 MST SON-T PIA PLUS 400W E E40 1SL/12 - SONTPLUS400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 408 W
Lichtstrom - 55900 lm
Sockel - E40
Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt
Farbwiedergabeindex CRI - 20-39
Packung
12 ST
EAN
8711500179883
Artikelnummer
PHLSONTPLUS400
Herstellernummer
SONTPLUS400
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
408 W
Lichtstrom:
55900 lm
Sockel:
E40
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Farbtemperatur:
2000 K
Lampenlichtausbeute:
137 lm/W
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Quecksilberfrei:
nein
Gesamtlänge:
283 mm
Durchmesser:
48 mm
Anzahl der Brenner:
1
Pflanzenbelichtung:
nein
Ausführung:
klar
Ersatz für Quecksilberdampflampe:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
408 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
36000 h
Lampenbezeichnung:
sonstige