Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLSONT1000 SON-T 1000W E40 1SL/4 - SONT1000

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLSONT1000 SON-T 1000W E40 1SL/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 960 W

  • Lichtstrom - 130000 lm

  • Sockel - E40

  • Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt

  • Farbwiedergabeindex CRI - 20-39

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500184122

Artikelnummer

PHLSONT1000

Herstellernummer

SONT1000

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

960 W

Lichtstrom:

130000 lm

Sockel:

E40

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Farbtemperatur:

2000 K

Lampenlichtausbeute:

130 lm/W

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Quecksilberfrei:

nein

Gesamtlänge:

380 mm

Durchmesser:

65 mm

Anzahl der Brenner:

1

Pflanzenbelichtung:

nein

Ausführung:

klar

Ersatz für Quecksilberdampflampe:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

1056 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Lampenbezeichnung:

sonstige

Lampade ai vapori di sodio ad alta pressione, costituite da un tubo di scarica in materiale ceramico racchiuso all'interno di un bulbo in vetro.