Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLSONPLUS70 MASTER SON PIA PLUS 70W/220 I E27 1CT/24 - SONPLUS70

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLSONPLUS70 MASTER SON PIA PLUS 70W/220 I E27 1CT/24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 71 W

  • Lichtstrom - 5900 lm

  • Sockel - E27

  • Lampenform - ellipsoid

  • Farbwiedergabeindex CRI - 20-39

Packung

  • 24 ST

EAN

8711500204264

Artikelnummer

PHLSONPLUS70

Herstellernummer

SONPLUS70

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

71 W

Lichtstrom:

5900 lm

Sockel:

E27

Lampenform:

ellipsoid

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Farbtemperatur:

1900 K

Lampenlichtausbeute:

82 lm/W

Externes Zündgerät erforderlich:

nein

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Quecksilberfrei:

nein

Gesamtlänge:

152 mm

Durchmesser:

70 mm

Anzahl der Brenner:

1

Pflanzenbelichtung:

nein

Ausführung:

opal

Ersatz für Quecksilberdampflampe:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

78 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Lampenbezeichnung:

sonstige

Lampada al sodio ad alta pressione con bulbo esterno ovoidale opalizzato, emissione elevata e lunga durata affidabile