SIGNIFY ITALY SPA - PHLSONE70 SON 70W E E27 CO 1CT/24 - SONE70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 72.5 W
Lichtstrom - 5800 lm
Sockel - E27
Lampenform - ellipsoid
Farbwiedergabeindex CRI - 20-39
Packung
24 ST
EAN
8711500210241
Artikelnummer
PHLSONE70
Herstellernummer
SONE70
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
72.5 W
Lichtstrom:
5800 lm
Sockel:
E27
Lampenform:
ellipsoid
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Farbtemperatur:
1900 K
Lampenlichtausbeute:
80 lm/W
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Quecksilberfrei:
nein
Gesamtlänge:
152 mm
Durchmesser:
70 mm
Anzahl der Brenner:
1
Pflanzenbelichtung:
nein
Ausführung:
opal
Ersatz für Quecksilberdampflampe:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
73 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
28000 h
Lampenbezeichnung:
sonstige