SIGNIFY ITALY SPA - PHLSON50 SON 50W/220 I E27 1CT/24 - SON50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 50 W
Lichtstrom - 3500 lm
Sockel - E27
Lampenform - ellipsoid
Farbwiedergabeindex CRI - 20-39
Packung
24 ST
EAN
8711500181893
Artikelnummer
PHLSON50
Herstellernummer
SON50
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
50 W
Lichtstrom:
3500 lm
Sockel:
E27
Lampenform:
ellipsoid
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Farbtemperatur:
2000 K
Lampenlichtausbeute:
70 lm/W
Externes Zündgerät erforderlich:
nein
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Quecksilberfrei:
nein
Gesamtlänge:
156 mm
Durchmesser:
70 mm
Anzahl der Brenner:
1
Pflanzenbelichtung:
nein
Ausführung:
opal
Ersatz für Quecksilberdampflampe:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
55 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
28000 h
Lampenbezeichnung:
sonstige