SIGNIFY ITALY SPA - PHLSETUV36HO TUV 36T5 HO 4P SE UNP/32 - SETUV36HO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der UV-Strahlung - UV-C
Schwarzlichtlampe - nein
Geeignet zur Luftdesinfektion - ja
Geeignet zur Wasserdesinfektion - ja
Geeignet für persönliches Wohlbefinden - nein
Packung
32 ST
Produktserien
EAN
8711500869708
Artikelnummer
PHLSETUV36HO
Herstellernummer
SETUV36HO
Hersteller
PHI
Art der UV-Strahlung:
UV-C
Schwarzlichtlampe:
nein
Geeignet zur Luftdesinfektion:
ja
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
ja
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
nein
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
nein
Geeignet für medizinische Anwendungen:
nein
Geeignet zur Reprografie:
nein
Geeignet zur Körperbräunung:
nein
Gesamtlänge:
853 mm
Durchmesser:
19.3 mm
Lampenform:
Stab
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Sockel:
SE (4-pins)
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Integrierter Starter:
nein
Dimmbar:
ja
Lampenleistung:
75 W
Lampenspannung:
87...107 V
Brennstellung:
beliebig
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
75 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Quecksilbergehalt:
5.5 mg



