SIGNIFY ITALY SPA - PHLSDWTG50 MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12-1 1CT/12 - SDWTG50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 54 W
Lichtstrom - 2400 lm
Sockel - GX12-1
Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Packung
12 ST
EAN
8711500203236
Artikelnummer
PHLSDWTG50
Herstellernummer
SDWTG50
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
54 W
Lichtstrom:
2400 lm
Sockel:
GX12-1
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
2500 K
Lampenlichtausbeute:
44 lm/W
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Quecksilberfrei:
nein
Gesamtlänge:
103 mm
Durchmesser:
20 mm
Anzahl der Brenner:
1
Pflanzenbelichtung:
nein
Ausführung:
klar
Ersatz für Quecksilberdampflampe:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
59 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Lampenbezeichnung:
sonstige


