Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLSDWTG100 MST SDW-TG MINI 100W/825 GX12-1 1CT/12 - SDWTG100

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLSDWTG100 MST SDW-TG MINI 100W/825 GX12-1 1CT/12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 102 W

  • Lichtstrom - 5300 lm

  • Sockel - GX12-1

  • Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500202338

Artikelnummer

PHLSDWTG100

Herstellernummer

SDWTG100

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

102 W

Lichtstrom:

5300 lm

Sockel:

GX12-1

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

2500 K

Lampenlichtausbeute:

52 lm/W

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Quecksilberfrei:

nein

Gesamtlänge:

110 mm

Durchmesser:

20 mm

Anzahl der Brenner:

1

Pflanzenbelichtung:

nein

Ausführung:

klar

Ersatz für Quecksilberdampflampe:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

109 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gamma di lampade a scarica ad alta efficienza con colori caldi, da utilizzate negli apparecchi piccoli aperti progettati per lampade MASTERColour CDM-T