SIGNIFY ITALY SPA - PHLSDWT50 MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12 - SDWT50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 55.5 W
Lichtstrom - 2500 lm
Sockel - PG12-1
Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Packung
12 ST
EAN
8711500734037
Artikelnummer
PHLSDWT50
Herstellernummer
SDWT50
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
55.5 W
Lichtstrom:
2500 lm
Sockel:
PG12-1
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
2500 K
Lampenlichtausbeute:
45.45 lm/W
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Quecksilberfrei:
nein
Gesamtlänge:
149 mm
Durchmesser:
32 mm
Anzahl der Brenner:
1
Pflanzenbelichtung:
nein
Ausführung:
klar
Ersatz für Quecksilberdampflampe:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
56 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenbezeichnung:
sonstige