SIGNIFY ITALY SPA - PHLSDWT100 MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12 - SDWT100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 97 W
Lichtstrom - 5000 lm
Sockel - PG12-1
Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Packung
1 ST
EAN
8711500734044
Artikelnummer
PHLSDWT100
Herstellernummer
SDWT100
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
97 W
Lichtstrom:
5000 lm
Sockel:
PG12-1
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
2500 K
Lampenlichtausbeute:
52 lm/W
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Quecksilberfrei:
nein
Gesamtlänge:
145 mm
Durchmesser:
31.5 mm
Anzahl der Brenner:
1
Pflanzenbelichtung:
nein
Ausführung:
klar
Ersatz für Quecksilberdampflampe:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
97 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenbezeichnung:
sonstige