SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLTTOP57844P MASTER PL-T TOP 57W/840/4P 1CT/5X10BOX - PLTTOP57844P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 57 W
Lichtstrom - 4000 lm
Sockel - GX24q-5
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Farbtemperatur - 4000 K
Packung
10 ST
EAN
8711500610348
Artikelnummer
PHLPLTTOP57844P
Herstellernummer
PLTTOP57844P
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
57 W
Lichtstrom:
4000 lm
Sockel:
GX24q-5
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
4000 K
Durchmesser:
39.85 mm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtfarbe:
840
Gesamtlänge:
197.7 mm
Integrierter Starter:
nein
Amalgamtechnologie:
ja
Spezielle Anwendung:
sonstige
Farbe:
weiß
Anzahl der Lampenrohre:
6
Geeignet für EVG:
ja
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
57 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
13000 h
Lampenbezeichnung:
sonstige



