SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLTLED4P42830 COREPRO LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24Q-4 - PLTLED4P42830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - sonstige
Lampenleistung - 18.5...18.5 W
Lichtstrom - 2100...2100 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 166 mm
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 151.76 kg CO2 eq.
EAN
8719514487888
Artikelnummer
PHLPLTLED4P42830
Herstellernummer
PLTLED4P42830
Hersteller
PHI
Sockel:
sonstige
Lampenleistung:
18.5...18.5 W
Lichtstrom:
2100...2100 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
166 mm
Nennspannung:
20...60 V
Ausstrahlungswinkel:
120...120 °
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Lampenlichtausbeute:
113 lm/W
Durchmesser:
42 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2100 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Bewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
250...400 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Geeignet für EVG:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
ja
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
19 kWh
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1437
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Ohne Dimmfunktion:
ja
Mit Dämmerungsschalter:
nein








