Startseite
Nicht mehr in Produktion

SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLTCS1884 MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/5X10BOX - PLTCS1884

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 18 W

  • Lichtstrom - 1150 lm

  • Sockel - GX24d-2

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Farbtemperatur - 4000 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500610614

Artikelnummer

PHLPLTCS1884

Herstellernummer

PLTCS1884

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

18 W

Lichtstrom:

1150 lm

Sockel:

GX24d-2

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

4000 K

Durchmesser:

39.85 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lichtfarbe:

840

Gesamtlänge:

119.2 mm

Integrierter Starter:

ja

Amalgamtechnologie:

nein

Spezielle Anwendung:

sonstige

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

6

Geeignet für EVG:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

18 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Lampenbezeichnung:

sonstige

MASTER PL-T è un'efficiente lampada fluorescente compatta, tipicamente utilizzata negli apparecchi downlight per applicazioni di illuminazione generale in negozi, hotel, ristoranti e bar e uffici, che richiedono livelli di illuminazione superiori. La tecnologia "a ponte" inventata da Philips garantisce performance ottimali nelle applicazioni, con più luce ed efficacia superiore rispetto alla tecnologia di curvatura. La versione bispina è progettata per il funzionamento su alimentatore elettromagnetico edè fornita con un attacco "plug-in/pull-out".