Startseite
Nicht mehr in Produktion

SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLTCS18834P MASTER PL-T 18W/830/4P 1CT/5X10BOX - PLTCS18834P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 18 W

  • Lichtstrom - 1150 lm

  • Sockel - GX24q-2

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Farbtemperatur - 3000 K

Packung

  • 10 ST

EAN

8711500610768

Artikelnummer

PHLPLTCS18834P

Herstellernummer

PLTCS18834P

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

18 W

Lichtstrom:

1150 lm

Sockel:

GX24q-2

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

3000 K

Durchmesser:

39.85 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lichtfarbe:

830

Gesamtlänge:

111.7 mm

Integrierter Starter:

nein

Amalgamtechnologie:

nein

Spezielle Anwendung:

sonstige

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

6

Geeignet für EVG:

ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

18 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

13000 h

Lampenbezeichnung:

sonstige

MASTER PL-T è un'efficiente lampada fluorescente compatta, tipicamente utilizzata negli apparecchi downlight per applicazioni di illuminazione generare in negozi, hotel, ristoranti e bar e uffici, che richiedono livelli di illuminazione superiori. La tecnologia "a ponte" inventata da Philips garantisce performance ottimali nelle applicazioni, con più luce ed efficacia superiore rispetto alla tecnologia di curvatura. La versione a 4 pin è progettata per il funzionamento su alimentatore elettronico ed è fornita con un attacco plug-in/pull-out.