SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLSTUV13 TUV PL-S 13W/2P 1CT/6X10BOX - PLSTUV13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der UV-Strahlung - UV-C
Schwarzlichtlampe - nein
Geeignet zur Luftdesinfektion - ja
Geeignet zur Wasserdesinfektion - ja
Geeignet für persönliches Wohlbefinden - nein
Packung
60 ST
EAN
8711500867230
Artikelnummer
PHLPLSTUV13
Herstellernummer
PLSTUV13
Hersteller
PHI
Art der UV-Strahlung:
UV-C
Schwarzlichtlampe:
nein
Geeignet zur Luftdesinfektion:
ja
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
ja
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
nein
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
nein
Geeignet für medizinische Anwendungen:
nein
Geeignet zur Reprografie:
nein
Geeignet zur Körperbräunung:
nein
Gesamtlänge:
178.2 mm
Durchmesser:
28 mm
Lampenform:
sonstige
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Sockel:
G23
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
nein
Integrierter Starter:
ja
Dimmbar:
ja
Lampenleistung:
13 W
Lampenspannung:
50...62 V
Brennstellung:
beliebig
Mittlere Nennlebensdauer:
8000 h
Quecksilbergehalt:
3 mg


