Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLS910 ACTINIC BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX - PLS910

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLS910 ACTINIC BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der UV-Strahlung - UV-A

  • Schwarzlichtlampe - nein

  • Geeignet zur Luftdesinfektion - nein

  • Geeignet zur Wasserdesinfektion - nein

  • Geeignet für persönliches Wohlbefinden - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8711500951946

Artikelnummer

PHLPLS910

Herstellernummer

PLS910

Hersteller

PHI

Art der UV-Strahlung:

UV-A

Schwarzlichtlampe:

nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

ja

Geeignet zur Reprografie:

nein

Geeignet zur Körperbräunung:

nein

Gesamtlänge:

167.5 mm

Durchmesser:

28 mm

Lampenform:

sonstige

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Sockel:

G23

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Externes Zündgerät erforderlich:

nein

Integrierter Starter:

ja

Dimmbar:

nein

Lampenleistung:

9 W

Lampenspannung:

56...64 V

Brennstellung:

beliebig

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Quecksilbergehalt:

3 mg

With an optimized spectrum matching the eye sensitivity of the housefly, Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S and PL-L lamps are perfect for attracting insects. They have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, these lamps represent a very good environmental choice. Furthermore, the availability of a wide range of form factors (straight (T5, T8, T12), circular (TL-E) and compact (PL-S/PL-L)) and wattages enables you to make all kinds of designs for your electronic fly killers.