Startseite
Nicht mehr in Produktion

SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLQ288354P PL-Q 28W/835/4P 1CT/10BOX - PLQ288354P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 28 W

  • Lichtstrom - 2050 lm

  • Sockel - GR10q

  • Farbtemperatur - 3500 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 13000 h

Packung

  • 10 ST

EAN

8711500269676

Artikelnummer

PHLPLQ288354P

Herstellernummer

PLQ288354P

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

28 W

Lichtstrom:

2050 lm

Sockel:

GR10q

Farbtemperatur:

3500 K

Mittlere Nennlebensdauer:

13000 h

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtfarbe:

835

Durchmesser:

24 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Gesamtlänge:

207 mm

Integrierter Starter:

nein

Amalgamtechnologie:

nein

Spezielle Anwendung:

sonstige

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

1

Geeignet für EVG:

ja

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

31 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

PL-Q è un'efficiente lampada fluorescente compatta di forma quadrata, tipicamente utilizzata negli apparecchi per illuminazione decorativa. Oltre al vantaggio dell'efficienza energetica, offre libertà di progettazione in particolare per apparecchi piattia soffitto o a parete, grazie all'altezza ridotta e alla diffusione uniforme della luce. La versione a 4 pin è progettata per il funzionamento su alimentatore elettronico.