Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLLTUV60 TUV PL-L 60W/4P HO 1CT/25 - PLLTUV60

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLLTUV60 TUV PL-L 60W/4P HO 1CT/25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der UV-Strahlung - UV-C

  • Schwarzlichtlampe - nein

  • Geeignet zur Luftdesinfektion - ja

  • Geeignet zur Wasserdesinfektion - ja

  • Geeignet für persönliches Wohlbefinden - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8711500710345

Artikelnummer

PHLPLLTUV60

Herstellernummer

PLLTUV60

Hersteller

PHI

Art der UV-Strahlung:

UV-C

Schwarzlichtlampe:

nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

ja

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

ja

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

nein

Geeignet zur Reprografie:

nein

Geeignet zur Körperbräunung:

nein

Gesamtlänge:

420 mm

Durchmesser:

40 mm

Lampenform:

sonstige

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Sockel:

2G11

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Integrierter Starter:

nein

Dimmbar:

ja

Lampenleistung:

67 W

Lampenspannung:

80...88 V

Brennstellung:

beliebig

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

60 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Quecksilbergehalt:

4.4 mg

Le lampade TUV PL-L sono lampade UVC (germicide) compatte utilizzate nelle unità professionali di disinfezione dell'acqua e dell'aria. Le dimensioni compatte della lampada consentono un design di sistema ridotto e flessibilità di progettazione. Le lampade TUV PL-L offrono un'emissione UV quasi costante per tutta la loro durata, per la massima sicurezza della disinfezione e un'elevata efficacia del sistema. Grazie alla base della lampada single-ended, la sostituzione della lampada è facile.