SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLLTUV55 TUV PL-L 55W/4P HF 1CT/25 - PLLTUV55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der UV-Strahlung - UV-C
Schwarzlichtlampe - nein
Geeignet zur Luftdesinfektion - ja
Geeignet zur Wasserdesinfektion - ja
Geeignet für persönliches Wohlbefinden - nein
Packung
25 ST
Produktserien
EAN
8711500633798
Artikelnummer
PHLPLLTUV55
Herstellernummer
PLLTUV55
Hersteller
PHI
Art der UV-Strahlung:
UV-C
Schwarzlichtlampe:
nein
Geeignet zur Luftdesinfektion:
ja
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
ja
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
nein
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
nein
Geeignet für medizinische Anwendungen:
nein
Geeignet zur Reprografie:
nein
Geeignet zur Körperbräunung:
nein
Gesamtlänge:
535 mm
Durchmesser:
38 mm
Lampenform:
sonstige
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Sockel:
2G11
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Integrierter Starter:
nein
Dimmbar:
ja
Lampenleistung:
55 W
Lampenspannung:
100...110 V
Brennstellung:
beliebig
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
55 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Quecksilbergehalt:
4.4 mg



