SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLLTUV24 TUV PL-L 24W/4P 1CT/25 - PLLTUV24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der UV-Strahlung - UV-C
Schwarzlichtlampe - nein
Geeignet zur Luftdesinfektion - ja
Geeignet zur Wasserdesinfektion - ja
Geeignet für persönliches Wohlbefinden - nein
Packung
25 ST
EAN
8718291212485
Artikelnummer
PHLPLLTUV24
Herstellernummer
PLLTUV24
Hersteller
PHI
Art der UV-Strahlung:
UV-C
Schwarzlichtlampe:
nein
Geeignet zur Luftdesinfektion:
ja
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
ja
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
nein
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
nein
Geeignet für medizinische Anwendungen:
nein
Geeignet zur Reprografie:
nein
Geeignet zur Körperbräunung:
nein
Gesamtlänge:
320 mm
Durchmesser:
39 mm
Lampenform:
sonstige
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Sockel:
2G11
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Integrierter Starter:
nein
Dimmbar:
ja
Lampenleistung:
24 W
Lampenspannung:
82...92 V
Brennstellung:
beliebig
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Quecksilbergehalt:
4.4 mg