SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLLLED4P36830M COREPRO LED PLL EM/MAINS 16.5W 830 4P - PLLLED4P36830M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - 2G11
Lampenleistung - 16.5...16.5 W
Lichtstrom - 2000...2000 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 412 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 129.46 kg CO2 eq.
EAN
8720169157071
Artikelnummer
PHLPLLLED4P36830M
Herstellernummer
PLLLED4P36830M
Hersteller
PHI
Sockel:
2G11
Lampenleistung:
16.5...16.5 W
Lichtstrom:
2000...2000 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
412 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
160...160 °
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Lampenlichtausbeute:
121 lm/W
Durchmesser:
38 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2000 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Bewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
83...83 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Geeignet für EVG:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
ja
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
0.18
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
17 kWh
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1349
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Ohne Dimmfunktion:
ja
Mit Dämmerungsschalter:
nein







