SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLLLED4P24840M COREPRO LED PLL EM/MAINS 12W 840 4P - PLLLED4P24840M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - 2G11
Lampenleistung - 12...12 W
Lichtstrom - 1500...1500 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 319 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 95.18 kg CO2 eq.
EAN
8720169157057
Artikelnummer
PHLPLLLED4P24840M
Herstellernummer
PLLLED4P24840M
Hersteller
PHI
Sockel:
2G11
Lampenleistung:
12...12 W
Lichtstrom:
1500...1500 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
319 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
160...160 °
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Lampenlichtausbeute:
125 lm/W
Durchmesser:
38 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1500 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Bewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
60...60 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Geeignet für EVG:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
ja
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
0.14
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
12 kWh
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1325
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Ohne Dimmfunktion:
ja
Mit Dämmerungsschalter:
nein







