Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLLLED4P24830 COREPRO LED PLL HF 12W 830 4P 2G11 - PLLLED4P24830

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - 2G11

  • Lampenleistung - 12...12 W

  • Lichtstrom - 1440...1440 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 319 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 95.22 kg CO2 eq.

EAN

8719514486805

Artikelnummer

PHLPLLLED4P24830

Herstellernummer

PLLLED4P24830

Hersteller

PHI

Sockel:

2G11

Lampenleistung:

12...12 W

Lichtstrom:

1440...1440 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

319 mm

Nennspannung:

20...60 V

Ausstrahlungswinkel:

160...160 °

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Lampenlichtausbeute:

120 lm/W

Durchmesser:

38 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1440 lm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

150...500 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Geeignet für EVG:

ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

0.15

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

12 kWh

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Energieeffizienzindex (EEI):

0.1382

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Ohne Dimmfunktion:

ja

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Philips CorePro LED PLL è la soluzione di rinnovamento delle lampade ideale per i downlight e gli apparecchi d'illuminazione in un'ampia gamma di applicazioni d'illuminazione generale. Integra una sorgente luminosa LED in un fattore di forma fluorescentetradizionale per offrire un incredibile risparmio energetico e una durata doppia rispetto alle alternative fluorescenti.