SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLL3601 PL-L 36W/01/4P 1CT/25 - PLL3601

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der UV-Strahlung - UV-B
Schwarzlichtlampe - nein
Geeignet zur Luftdesinfektion - nein
Geeignet zur Wasserdesinfektion - nein
Geeignet für persönliches Wohlbefinden - nein
Packung
25 ST
EAN
8711500868893
Artikelnummer
PHLPLL3601
Herstellernummer
PLL3601
Hersteller
PHI
Art der UV-Strahlung:
UV-B
Schwarzlichtlampe:
nein
Geeignet zur Luftdesinfektion:
nein
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
nein
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
nein
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
nein
Geeignet für medizinische Anwendungen:
ja
Geeignet zur Reprografie:
nein
Geeignet zur Körperbräunung:
nein
Gesamtlänge:
416.6 mm
Durchmesser:
39 mm
Lampenform:
sonstige
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Sockel:
2G11
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Integrierter Starter:
nein
Dimmbar:
nein
Lampenleistung:
36 W
Lampenspannung:
101...111 V
Brennstellung:
beliebig
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Quecksilbergehalt:
4.4 mg