Startseite
Nicht mehr in Produktion

SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLC2682 MASTER PL-C 26W/827/2P 1CT/5X10BOX - PLC2682

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 26.5 W

  • Lichtstrom - 1800 lm

  • Sockel - G24d-3

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Farbtemperatur - 2700 K

Packung

  • 10 ST

EAN

8711500620958

Artikelnummer

PHLPLC2682

Herstellernummer

PLC2682

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

26.5 W

Lichtstrom:

1800 lm

Sockel:

G24d-3

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

2700 K

Durchmesser:

27.1 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lichtfarbe:

827

Gesamtlänge:

171.4 mm

Integrierter Starter:

ja

Amalgamtechnologie:

nein

Spezielle Anwendung:

sonstige

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

4

Geeignet für EVG:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

27 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Lampenbezeichnung:

sonstige

MASTER PL-C è un'efficiente lampada fluorescente compatta a medio wattaggio, tipicamente utilizzata negli apparecchi downlight per applicazioni di illuminazione generale in negozi, hotel, ristoranti e bar e uffici. La tecnologia "a ponte" inventata da Philips garantisce performance ottimali nelle applicazioni, con più luce ed efficacia superiore rispetto alla tecnologia di curvatura. La versione bispina è progettata per il funzionamento su alimentatore elettromagnetico ed è fornita con un attacco "plug-in/pull-out".