Startseite
Nicht mehr in Produktion

SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLC1384 MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX - PLC1384

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLC1384 MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 13.8 W

  • Lichtstrom - 925 lm

  • Sockel - G24d-1

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Farbtemperatur - 4000 K

Packung

  • 10 ST

EAN

8711500621115

Artikelnummer

PHLPLC1384

Herstellernummer

PLC1384

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

13.8 W

Lichtstrom:

925 lm

Sockel:

G24d-1

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

4000 K

Durchmesser:

27.1 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lichtfarbe:

840

Gesamtlänge:

138.4 mm

Integrierter Starter:

ja

Amalgamtechnologie:

nein

Spezielle Anwendung:

sonstige

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

4

Geeignet für EVG:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

14 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Lampenbezeichnung:

sonstige

MASTER PL-C è un'efficiente lampada fluorescente compatta a medio wattaggio, tipicamente utilizzata negli apparecchi downlight per applicazioni di illuminazione generale in negozi, hotel, ristoranti e bar e uffici. La tecnologia "a ponte" inventata da Philips garantisce performance ottimali nelle applicazioni, con più luce ed efficacia superiore rispetto alla tecnologia di curvatura. La versione bispina è progettata per il funzionamento su alimentatore elettromagnetico ed è fornita con un attacco "plug-in/pull-out".