SIGNIFY ITALY SPA - PHLPL584 MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX - PL584

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 5.5 W
Lichtstrom - 250 lm
Sockel - G23 (2-pins)
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Farbtemperatur - 4000 K
Packung
10 ST
EAN
8711500260482
Artikelnummer
PHLPL584
Herstellernummer
PL584
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
5.5 W
Lichtstrom:
250 lm
Sockel:
G23 (2-pins)
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
4000 K
Durchmesser:
28 mm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtfarbe:
840
Gesamtlänge:
105 mm
Integrierter Starter:
ja
Amalgamtechnologie:
nein
Spezielle Anwendung:
sonstige
Farbe:
weiß
Anzahl der Lampenrohre:
2
Geeignet für EVG:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Lampenbezeichnung:
sonstige



