SIGNIFY ITALY SPA - PHLPL11844P MASTER PL-S 11W/840/4P 1CT/5X10BOX
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 11.9 W
Lichtstrom - 880 lm
Sockel - 2G7 (4-pins)
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Farbtemperatur - 4000 K
Packung
10 ST
EAN
8711500261229
Artikelnummer
PHLPL11844P
Herstellernummer
PL11844P
Hersteller
PHI
Lampenleistung
11.9 W
Lichtstrom
880 lm
Sockel
2G7 (4-pins)
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Farbtemperatur
4000 K
Durchmesser
28 mm
Lichtfarbe nach EN 12464-1
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtfarbe
840
Gesamtlänge
219.9 mm
Integrierter Starter
nein
Amalgamtechnologie
nein
Spezielle Anwendung
sonstige
Farbe
weiß
Anzahl der Lampenrohre
2
Geeignet für EVG
ja
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015
G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
12 kWh
Mittlere Nennlebensdauer
13000 h
Lampenbezeichnung
sonstige
MASTER PL-S è un'efficiente lampada fluorescente compatta a basso wattaggio, tipicamente utilizzata a scopo decorativo e di orientamento. La tecnologia "a ponte" inventata da Philips garantisce performance ottimali nelle applicazioni, con più luce ed efficacia superiore rispetto alla tecnologia di curvatura. La versione a 4 pin è progettata per il funzionamento su alimentatore elettronico ed è fornita con un attacco ""plug-in/pull-out"".