Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLPHIR7S60830G2 COREPRO R7S 118MM 7.2-60W 830 - PHIR7S60830G2

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLPHIR7S60830G2 COREPRO R7S 118MM 7.2-60W 830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - R7s

  • Lampenleistung - 7.2...7.2 W

  • Lichtstrom - 810...810 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 118 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 49.67 kg CO2 eq.

EAN

8719514303973

Artikelnummer

PHLPHIR7S60830G2

Herstellernummer

PHIR7S60830G2

Hersteller

PHI

Sockel:

R7s

Lampenleistung:

7.2...7.2 W

Lichtstrom:

810...810 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

118 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

300...300 °

Lampenform:

linear

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

112 lm/W

Durchmesser:

15 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

810 lm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.5

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

40...40 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

8000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

1

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.1112

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

CorePro R7S è una sostituzione retrofit per le lampade lineari a terminazione doppia R7S. Il design per una "luce completamente diffusa" offre un'illuminazione analoga a quella delle lampade alogene. All'interno della gamma è possibile scegliere prodottidimmerabili che hanno la funzione avanzata di regolazione del flusso che consente di creare un'atmosfera accogliente quando si usa un apparecchio regolabile.