Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLPHILEDTOR2514G2 COREPRO LEDCANDLEND2-25W ST35 E14 827CLG - PHILEDTOR2514G2

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLPHILEDTOR2514G2 COREPRO LEDCANDLEND2-25W ST35 E14 827CLG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 2...2 W

  • Lichtstrom - 250...250 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 97 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 17.04 kg CO2 eq.

EAN

8719514347724

Artikelnummer

PHLPHILEDTOR2514G2

Herstellernummer

PHILEDTOR2514G2

Hersteller

PHI

Sockel:

E14

Lampenleistung:

2...2 W

Lichtstrom:

250...250 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

97 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kerze

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

ja

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

125 lm/W

Durchmesser:

35 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

250 lm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.4

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

20...20 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

20000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

125.2

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

2 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.0764

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Caratterizzate da un design classico, queste lampadine a candela LED a filamento combinano le forme classiche delle lampadine a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Le lampadine a candela LED rappresentano una scelta molto semplice per chi cerca una sostituzione LED retrofit e garantiscono un risparmio energetico del 90% rispetto alle lampadine tradizionali. Le lampadine in vetro CorePro LED forniscono un'eccellente qualità della luce per l'illuminazione delle scale. La lampadina a candela LED offre una durata di 15.000 ore per ridurre i costi di manutenzione.