SIGNIFY ITALY SPA - PHLPHILEDLUS40DG3 MAS VLE LEDLUSTERD3.4-40W E27 P45 927CLG - PHILEDLUS40DG3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 3.4...3.4 W
Lichtstrom - 470...470 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 78 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 26.44 kg CO2 eq.
EAN
8719514355514
Artikelnummer
PHLPHILEDLUS40DG3
Herstellernummer
PHILEDLUS40DG3
Hersteller
PHI
Sockel:
E27
Lampenleistung:
3.4...3.4 W
Lichtstrom:
470...470 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
78 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Filamentlampe:
ja
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
138 lm/W
Durchmesser:
45 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
470 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Leistungsfaktor:
0.7
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
20...20 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
20000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
0.9
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.0807
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0


