SIGNIFY ITALY SPA - PHLPHILEDLUS2514G2 COREPRO LEDLUSTERND2-25W P45 E14 827 CLG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 2...2 W
Lichtstrom - 250...250 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 80 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 15.89 kg CO2 eq.
EAN
8719514347748
Artikelnummer
PHLPHILEDLUS2514G2
Herstellernummer
PHILEDLUS2514G2
Hersteller
PHI
Sockel:
E14
Lampenleistung:
2...2 W
Lichtstrom:
250...250 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
80 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
125 lm/W
Durchmesser:
45 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
250 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.4
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
20...20 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
20000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
125.2
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.0764
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1


