SIGNIFY ITALY SPA - PHLPHILED75D MAS VLE LEDBULB D7.8-75W E27 927 A60 CLG - PHILED75D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 7.8...7.8 W
Lichtstrom - 1055...1055 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 104 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 57.85 kg CO2 eq.
EAN
8719514347885
Artikelnummer
PHLPHILED75D
Herstellernummer
PHILED75D
Hersteller
PHI
Sockel:
E27
Lampenleistung:
7.8...7.8 W
Lichtstrom:
1055...1055 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
104 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Filamentlampe:
ja
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
135 lm/W
Durchmesser:
60 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1055 lm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Gehäusefarbe:
sonstige
Mit Bewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Leistungsfaktor:
0.7
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
46...46 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Geeignet für EVG:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
20000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
0.9
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Energieeffizienzindex (EEI):
0.0972
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Ohne Dimmfunktion:
nein
Mit Dämmerungsschalter:
nein


