Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLPHILED40940D MAS VLE LEDBULBD3.4-40W E27 940 A60CL G - PHILED40940D

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLPHILED40940D MAS VLE LEDBULBD3.4-40W E27 940 A60CL G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 3.4...3.4 W

  • Lichtstrom - 470...470 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 104 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 28.24 kg CO2 eq.

EAN

8719514449817

Artikelnummer

PHLPHILED40940D

Herstellernummer

PHILED40940D

Hersteller

PHI

Sockel:

E27

Lampenleistung:

3.4...3.4 W

Lichtstrom:

470...470 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

104 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Birnenform

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Filamentlampe:

ja

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

138 lm/W

Durchmesser:

60 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

470 lm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Gehäusefarbe:

sonstige

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Leistungsfaktor:

0.7

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

20...20 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Geeignet für EVG:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

20000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

0.9

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

4 kWh

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Energieeffizienzindex (EEI):

0.0807

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Ohne Dimmfunktion:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Caratterizzate da un design classico, queste lampadine LED a filamento combinano le forme classiche delle lampadine in vetro a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Le lampadine LED in vetro MASTER Value offrono un maggiore risparmio energetico rispetto alle normali lampadine LED in vetro. Allo stesso tempo, forniscono anche ai clienti una buona esperienza di illuminazione, migliorata da eccellenti prestazioni di regolazione (lampadine LED in vetro regolabili). Le lampadine a LED in vetro MASTER Value offrono un notevole risparmio energetico, utilizzando il 30% in meno di energia rispetto alle normali lampadine a LED e forniscono un'eccellente qualità della luce. Con una durata di 15.000 ore, queste lampadine a LED regolabili riducono anche i costi di manutenzione.