SIGNIFY ITALY SPA - PHLPHILED150 CLA LEDBULB ND 17-150W A67 E27 827 CL - PHILED150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 17...17 W
Lichtstrom - 2452...2452 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 128 mm
Packung
10 ST
EAN
8718699657840
Artikelnummer
PHLPHILED150
Herstellernummer
PHILED150
Hersteller
PHI
Sockel:
E27
Lampenleistung:
17...17 W
Lichtstrom:
2452...2452 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
128 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
144 lm/W
Durchmesser:
70 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.56
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
140...140 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
20000
Klirrfaktor (THD):
0.82
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
17 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.0944
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1