SIGNIFY ITALY SPA - PHLPHILED100940D MAS VLE LEDBULBD11.2-100W E27 940A60CLG - PHILED100940D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 11.2...11.2 W
Lichtstrom - 1521...1521 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 108 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 79.37 kg CO2 eq.
EAN
8719514449879
Artikelnummer
PHLPHILED100940D
Herstellernummer
PHILED100940D
Hersteller
PHI
Sockel:
E27
Lampenleistung:
11.2...11.2 W
Lichtstrom:
1521...1521 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
108 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Filamentlampe:
ja
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
135 lm/W
Durchmesser:
60 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1521 lm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Gehäusefarbe:
sonstige
Mit Bewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Leistungsfaktor:
0.7
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
51...51 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Geeignet für EVG:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
20000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
0.9
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
12 kWh
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1003
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Ohne Dimmfunktion:
nein
Mit Dämmerungsschalter:
nein


