SIGNIFY ITALY SPA - PHLPHIG940830G2 COREPRO LEDCAPSULE 3.2-40W ND G9 830 - PHIG940830G2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Nennstrom - 30...30 mA
Leistungsfaktor - 0.4
Lampenleistung - 3.2...3.2 W
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 24.44 kg CO2 eq.
EAN
8719514303959
Artikelnummer
PHLPHIG940830G2
Herstellernummer
PHIG940830G2
Hersteller
PHI
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
30...30 mA
Leistungsfaktor:
0.4
Lampenleistung:
3.2...3.2 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
400...400 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
400 lm
Lampenlichtausbeute:
125 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Kapsel/Stick
Filamentlampe:
nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Sockel:
G9
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Gehäusefarbe:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
300...300 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
16.5 mm
Länge:
54 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
sonstige
Klirrfaktor (THD):
1.7 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
8000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein