Startseite
Nicht mehr in Produktion

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMZDINCA120840 MZD LEDCLA 120W A67 E27 840 FR ND 1CT/10 - MZDINCA120840

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMZDINCA120840 MZD LEDCLA 120W A67 E27 840 FR ND 1CT/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 120...120 mA

  • Leistungsfaktor - 0.51

  • Lampenleistung - 13...13 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

87 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8710163542157

Artikelnummer

PHLMZDINCA120840

Herstellernummer

MZDINCA120840

Hersteller

PHI

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

120...120 mA

Leistungsfaktor:

0.51

Lampenleistung:

13...13 W

Spannungsart:

AC

Lichtstrom:

2000...2000 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

2000 lm

Lampenlichtausbeute:

153 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Birnenform

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Sockel:

E27

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Durchmesser:

70 mm

Länge:

121 mm

Schutzart (IP):

IP20

Lampenbezeichnung:

A-Type

Klirrfaktor (THD):

1.41 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

20000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

13 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Con la gamma di lampade LED MAZDA potrai creare esattamente l'atmosfera giusta