SIGNIFY ITALY SPA - PHLMZD60G2 MZD LED 60W A60 E27 827 FR ND 1CT/6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 8...8 W
Lichtstrom - 806...806 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 108 mm
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 56.32 kg CO2 eq.
EAN
8710163540573
Artikelnummer
PHLMZD60G2
Herstellernummer
MZD60G2
Hersteller
PHI
Sockel:
E27
Lampenleistung:
8...8 W
Lichtstrom:
806...806 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
108 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
180...180 °
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
100 lm/W
Durchmesser:
60 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
806 lm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.54
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
70...70 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
30000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
1.06
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1241
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1


